オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULH> ウルトラ リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法L(mm)
80
注文コード
24530345
品番
ULH35B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
65
寸法H0(mm)
22
寸法H1(mm)
54
寸法L(mm)
80
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法T(mm)
45(±0.02)
寸法W(mm)
90
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法h(mm)
34(±0.02)
寸法l(mm)
60
寸法t(mm)
20
寸法t0(mm)
10
寸法w(mm)
70
質量(kg)
1.1
基本定格荷重C(N)
3521
基本定格荷重Co(N)
3090
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6