<UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)13(0-0.009) 寸法L(mm)39 注文コード24530494 品番UMLH13B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法d・寸法Lなど19種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)30.5 寸法H0(mm)12 寸法H1(mm)25 寸法L(mm)39 寸法S1(mm)M5 寸法S2(mm)M4 寸法T(mm)22(±0.02) 寸法W(mm)44 寸法d(mm)13(0-0.009) 寸法h(mm)15(±0.02) 寸法l(mm)26 寸法t(mm)9 寸法t0(mm)5.5 寸法w(mm)33 質量(kg)0.13 基本定格荷重C(N)555 基本定格荷重Co(N)440 RoHS指令(10物質対応)対応 玉列数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする