オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LH-OH> 油穴付 リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
50(0-0.012)
注文コード
24530634
品番
LH50-OH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
100
寸法H0(mm)
30
寸法H1(mm)
85
寸法L(mm)
124
寸法S1(mm)
M12
寸法S2(mm)
M10
寸法T(mm)
65(±0.02)
寸法W(mm)
130
寸法d(mm)
50(0-0.012)
寸法h(mm)
50(±0.02)
寸法l(mm)
75
寸法n(mm)
9
寸法t(mm)
30
寸法t0(mm)
15
寸法w(mm)
100
質量(kg)
3.9
基本定格荷重C(N)
8272
基本定格荷重Co(N)
6430
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6