オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LH-OH> 油穴付 リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
60(0-0.015)
注文コード
24530643
品番
LH60-OH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
110
寸法H0(mm)
35
寸法H1(mm)
95
寸法L(mm)
134
寸法S1(mm)
M12
寸法S2(mm)
M10
寸法T(mm)
70(±0.02)
寸法W(mm)
140
寸法d(mm)
60(0-0.015)
寸法h(mm)
55(±0.02)
寸法l(mm)
80
寸法n(mm)
9
寸法t(mm)
35
寸法t0(mm)
15
寸法w(mm)
110
質量(kg)
5.1
基本定格荷重C(N)
9847
基本定格荷重Co(N)
7270
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6