<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24530975 品番 LHW60B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
寸法H(mm)114 寸法H0(mm)25 寸法H1(mm)94 寸法L(mm)240 寸法S1(mm)M12 寸法S2(mm)M10 寸法T(mm)65(±0.02) 寸法W(mm)132 寸法d(mm)60(0-0.015) 寸法h(mm)58(±0.02) 寸法l(mm)180 寸法n(mm)5 寸法t(mm)30 寸法t0(mm)12 寸法w(mm)108 質量(kg)8.56 基本定格荷重C(N)16000 基本定格荷重Co(N)14540 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)627.2 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする