<MLHW> 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24531018 品番 MLHW30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法H(mm)57 寸法H0(mm)18 寸法H1(mm)48.5 寸法L(mm)156 寸法S1(mm)M8 寸法S2(mm)M6 寸法T(mm)39(±0.02) 寸法W(mm)78 寸法d(mm)30(0-0.010) 寸法h(mm)30(±0.02) 寸法l(mm)110 寸法n(mm)6.5 寸法t(mm)15 寸法t0(mm)10 寸法w(mm)58 質量(kg)1.63 基本定格荷重C(N)5273 基本定格荷重Co(N)5010 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)102.3 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする