<MLHW> 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24531167 品番 MLHW50B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
寸法H(mm)101 寸法H0(mm)25 寸法H1(mm)80 寸法L(mm)215 寸法S1(mm)M10 寸法S2(mm)M8 寸法T(mm)61(±0.02) 寸法W(mm)122 寸法d(mm)50(0-0.012) 寸法h(mm)52(±0.02) 寸法l(mm)160 寸法n(mm)5 寸法t(mm)25 寸法t0(mm)11 寸法w(mm)100 質量(kg)6.7 基本定格荷重C(N)13442 基本定格荷重Co(N)12860 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)459.3 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする