<ULHW> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24531386 品番 ULHW25B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法H(mm)51 寸法H0(mm)18 寸法H1(mm)42.5 寸法L(mm)130 寸法S1(mm)M8 寸法S2(mm)M6 寸法T(mm)38(±0.02) 寸法W(mm)76 寸法d(mm)25(0-0.010) 寸法h(mm)26(±0.02) 寸法l(mm)100 寸法n(mm)6.5 寸法t(mm)12 寸法t0(mm)11 寸法w(mm)54 質量(kg)1.2 基本定格荷重C(N)3517 基本定格荷重Co(N)3570 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)62.7 玉列数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする