オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の シャフトホルダ
<SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24532357
品番
SFW20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
32
寸法D0(mm)
54
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
M5
寸法P(mm)
30
寸法S(mm)
6
寸法T(mm)
42
寸法dH6(mm)
20
寸法t(mm)
14
形状
フランジ形
質量(kg)
0.28
RoHS指令(10物質対応)
対応