オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ML-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24532576
品番
ML12MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法D(mm)
21(0-0.013)
寸法D0(mm)
20
寸法L(mm)
39(0-0.2)
寸法d(mm)
12(0-0.009)
寸法l(mm)
23(0-0.2)
寸法w(mm)
1.3
基本定格荷重C(N)
549
基本定格荷重Co(N)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応