オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LD-MF> メンテナンスフリー ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24532996
品番
LD6MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法d(mm)
6(0-0.009)
寸法L(mm)
42(0-0.3)
寸法D(mm)
12(0-0.013)
寸法l(mm)
27(0-0.3)
寸法D0(mm)
11.5
寸法w(mm)
1.1
基本定格荷重C(N)
354
基本定格荷重Co(N)
310
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
1.5