0030 121.708 セイフーロックチューブ レインボー Eppendorf(エッペンドルフ) 24533398

0030 121.708 セイフーロックチューブ レインボー Eppendorf(エッペンドルフ) 24533398
0030 121.708 セイフーロックチューブ レインボー Eppendorf(エッペンドルフ) 24533398
0030 121.708 セイフーロックチューブ レインボー Eppendorf(エッペンドルフ) 24533398
0030 121.708 セイフーロックチューブ レインボー Eppendorf(エッペンドルフ) 24533398
0030 121.708 セイフーロックチューブ レインボー Eppendorf(エッペンドルフ) 24533398

セイフーロックチューブ レインボー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(500本)容量(mL)0.5注文コード24533398品番0030 121.708
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません
g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています
目盛り付きです
使用温度は -86℃~ 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能
貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意

容量(mL)0.5アズワン品番61-0168-90チューブ色レインボー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 化学実験
教育・研究機関

生化学の実験とは違う用途ですが、密閉性とロックの扱いやすさは、信頼できるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする