オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFDT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24535805
品番
LFDT12MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
12(0-0.009)
寸法L(mm)
66
寸法A(mm)
-
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
M4
寸法D(mm)
21(0-0.021)
寸法B(mm)
-
寸法T(mm)
27
基本定格荷重C(N)
892
基本定格荷重Co(N)
860
寸法Df(mm)
42
寸法Dp(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
7.1