オザック精工
<MLFDT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
10(0-0.009)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24535954
品番
MLFDT10MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
10(0-0.009)
寸法L(mm)
64
寸法A(mm)
-
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
M4
寸法D(mm)
19(0-0.021)
寸法B(mm)
-
寸法T(mm)
25
基本定格荷重C(N)
865
基本定格荷重Co(N)
850
寸法Df(mm)
39
寸法Dp(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
6.5