オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFDT-MF> ウルトラ メンテナンスフリー Tフランジ付 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24536067
品番
ULFDT8MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
8(0-0.009)
寸法L(mm)
52
寸法A(mm)
-
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
M3
寸法D(mm)
15(0-0.021)
寸法B(mm)
-
寸法T(mm)
21
基本定格荷重C(N)
419
基本定格荷重Co(N)
450
寸法Df(mm)
32
寸法Dp(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
2