曜日別特売
MLFDKC25MF <MLFDKC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24537485

MLFDKC25MF <MLFDKC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24537485
MLFDKC25MF <MLFDKC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24537485
MLFDKC25MF <MLFDKC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24537485

<MLFDKC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)25(0-0.010)
内容量1個注文コード24537485品番MLFDKC25MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
寸法D(mm)40(0-0.025)寸法D1h10(mm)40寸法Df(mm)62寸法Dp(mm)51寸法K(mm)50寸法L(mm)123寸法S(mm)M5寸法d(mm)25(0-0.010)寸法l(mm)57.5寸法t(mm)8基本定格荷重C(N)3517基本定格荷重Co(N)3570RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)51.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする