オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFL-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 丸フランジ付 ロング リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24537826
品番
ULFL16MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
16(0-0.015)
寸法L(mm)
114
寸法t(mm)
8
寸法S(mm)
M5
寸法D(mm)
32(0-0.025)
基本定格荷重C(N)
1248
基本定格荷重Co(N)
1300
寸法Df(mm)
54
寸法Dp(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
27.1