オザック精工
<UMLFLK-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 角フランジ付 ロング リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
30(0-0.018)
16(0-0.015)
20(0-0.018)
25(0-0.018)
30(0-0.018)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24538054
品番
UMLFLK30MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
寸法d(mm)
30(0-0.018)
寸法L(mm)
193
寸法t(mm)
10
寸法S(mm)
M6
寸法D(mm)
52(0-0.030)
寸法K(mm)
64
基本定格荷重C(N)
5273
基本定格荷重Co(N)
5010
寸法Df(mm)
82
寸法Dp(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
201.1