<MCHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24538964 品番 MCHW10MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法H(mm)32 寸法L(mm)70 寸法S1(mm)M6 寸法S2(mm)M5 寸法S3(mm)M4 寸法T(mm)13(±0.02) 寸法W(mm)26 寸法d(mm)10(0-0.009) 寸法h(mm)19(±0.02) 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)36 寸法t(mm)6 基本定格荷重C(N)865 基本定格荷重Co(N)850 RoHS指令(10物質対応)対応 動的許容モーメント(N・m)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする