<MLH-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24539208 品番 MLH25MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法H(mm)51 寸法H0(mm)18 寸法H1(mm)42.5 寸法L(mm)78 寸法S1(mm)M8 寸法S2(mm)M6 寸法T(mm)38(±0.02) 寸法T0(mm)11 寸法W(mm)76 寸法d(mm)25(0-0.010) 寸法h(mm)26(±0.02) 寸法l(mm)50 寸法t(mm)12 寸法w(mm)54 基本定格荷重C(N)2164 基本定格荷重Co(N)1790 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする