BOXコンテナ

(58件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード24539795 品番B-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。同じ品番の商品であれば積み重ねて使用が出来ます。
別売りのフタがございます。

容量(L)約19.1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)437×284×238 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×234×230 ブルー 主要材質ポリプロピレン フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×284×238 外寸法・幅(mm)437 外寸法・高さ(mm)238 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)355×234×230 外寸法・奥行(mm)284 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)234 有効内寸法・高さ(mm)230 有効内寸法・幅(mm)355
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06898272
2023-10-10
用途:
植物のコンテナ栽培
株式会社環境管理センター 様 (その他業種)

これくらいのサイズの栽培ポットは高価なのでこちらを購入して穴を開けて使用

2人が参考にしています
対象商品:
10955962
2024-01-09
用途:
園芸用に

園芸用具入れとして購入しました。頑丈で使い勝手も良く、満足しています。
このタイプで耐紫外線の製品があると嬉しいです。

対象商品:
08249902
2023-09-12
用途:
部品の仕分けに
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

オートバイのエンジン部品を整理するのに使います。
ホームセンターで売られている他社の製品とも重ねて使うことができました。

対象商品:
08249927
2023-07-12
用途:
部品整理に使用
株式会社西日本サポートセンター 様 (運輸・通信業)

部品整理に活用しています。丁度いい大きさで非常に便利です。

対象商品:
10956041
2022-09-07
用途:
カー用品の整理
袈裟丸建築 様

価格以上に 丈夫そうで 上に重ねて使用しても良い
今後も購入致します

2人が参考にしています
対象商品:
10955987
2022-01-05
用途:
ビス箱および工具箱
歌川式総合経済研究所 様 (サービス業)

クリアと重ねての使用、色分けで使い分けできるのは便利

1人が参考にしています
対象商品:
24539917
2021-03-17
用途:
倉庫の収納に!
卸売・小売業

軽量で丈夫です。
クリアタイプなので重ねても中身も見えるので、使いやすいです。
追加で注文予定です

1人が参考にしています
対象商品:
08249902
2020-12-06
用途:
小物の整理

重ねて収納できるので非常に便利。
クリアを購入したので中身が容易に確認でき使い勝手が良い。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする