S 6803 2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 24540687 S 6803 2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 24540687

ステンレスボールベアリング 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24540687 品番 S 6803 2RS
販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
588
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)26 幅B(mm)5 面取寸法r(mm)0.3(最小) 質量(g)8 材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑14000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- 参考質量(kg)0.008 基本動定格荷重Cr(N)2200 基本静定格荷重Cor(N)1500 JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24540705
2020-12-05
用途:
自転車のBB用に購入しました
サービス業

自転車屋さんに在庫がなく、こちらで頼んだ方がはやそうなので購入しました。
ロードバイクに使ってますが、1,000Km走った時点で問題なく使用できています。
ちなみに、純正のベアリングは2個で6,000円もするので、こちらの方がコスパも良かったです。

対象商品:
24540687
2020-03-19
用途:
自転車のフリーのベアリング交換
製造業

fulcrum speed 40で使用しました。雨水などにより、回転が渋くなっていましたが、こちらに交換し、改善されました。

対象商品:
24540705
2019-01-23
用途:
ロードレーサー(自転車)のウィールベアリングのリプレイスメント
CreativeWorks 様 (その他業種)

接触型のシールで水や埃等の侵入を防げる。ステンレス製なので、錆びにくい。
ハウジングへの圧入時にも特に違和感もなく、寸法精度は良い。初期の回転はとても滑らかで良い。耐久性についてはまだ不明だが、多分、何の問題もないだろう。
コスパが大変良く、次回もこの製品を使用したい。

2人が参考にしています
対象商品:
24540705
2019-04-01
用途:
ホローテック2 BB交換

内径25、外径37、幅7
問題なく使用できます。
錆を嫌ってステンレス製を選んだけど、適度に洗車・メンテナンスしてるならスチール製でも良いかな。

対象商品:
24540687
2017-04-09
用途:
自転車のOH
株式会社ホンダ小牧 様

安くて ステンレスで何も問題なく ある程度の性能が有ればあればいいものであれば何も問題ないかと そして お値打ちでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする