アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止め付き アラミド
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
24540793
品番
HG-155-1P
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
サイズ
LL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8.8
手の平幅(cm)
9.8
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ニトリルゴム
色
イエロー
ゲージ数
13
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
B、3
機能
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
入数(双)
1
質量(g)
55
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
指先
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン