AF501HPM 高圧ピンタッカ マキタ 24540863

高圧ピンタッカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24540863 品番AF501HPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアダスタ搭載
優れた作業効率& 美しい仕上り。2発目からは滑らす様に移動してスムーズに連続打ち可能。ショートストローク&薄型ノーズで素早く美しく留める。
握りやすいグリップ。人間工学に基づいた、指先のかかりやすい凸形状リブ付き。
「厚みのある回り縁」+「石こうボード2枚重ね」も美しく確実に留める。
抜群の低反動!ドライバ跡が目立たない。
指のかかりやすい新グリップ形状。

用途内装、家具木工 付属品ノーズアダプタ(2個)、六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 仕様打込み深さ調整、空打ち防止、トリガロック、後方排気、エアダスタ 質量(kg)1.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)ピンネイル:15、18、25、30、35、45、50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98〜2.26[10〜23]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24540863 AF501HPM 58458706 AF502HPM 高圧ピンタッカ マキタ 高圧ピンタッカ マキタ 1台 50,980 税込56,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする