UN050 PETICOOL 男女兼用ジャケット UN050 明石スクールユニフォームカンパニー 24555755

PETICOOL 男女兼用ジャケット UN050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24555755 品番UN050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

汚れの付着を防ぎ、洗濯時の汚れ落ちも抜群のWガード加工。
ノーフォーク仕様。左袖ペン差し、ペン差し付左胸ポケット。

サイズLL 種別ジャケット ネイビー タイプ男女兼用 胸囲(cm)118 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル65・綿35、(内再生ポリエステル55) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 生地二重織 色番7 生地性能防汚加工、難溶融、帯電防止、ストレッチ、二重織

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする