明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの ワーキングウェア
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス
明石スクールユニフォームカンパニーの 秋冬 トップス
PETICOOL 男女兼用ジャケット UN050
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
24555798
品番
UN050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
汚れの付着を防ぎ、洗濯時の汚れ落ちも抜群のWガード加工。
ノーフォーク仕様。左袖ペン差し、ペン差し付左胸ポケット。
サイズ
S
種別
ジャケット
色
ブルーグレー
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
106
混率(%)
(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル65・綿35、(内再生ポリエステル55)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
59
生地
二重織
色番
61
生地性能
防汚加工、難溶融、帯電防止、ストレッチ、二重織