UN3361 PETICOOL メンズワンタックスラックス UN3361 明石スクールユニフォームカンパニー 24566587

PETICOOL メンズワンタックスラックス UN3361

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24566587 品番UN3361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

右脇コインポケット付。

ブラック 股下(cm)78 ウエスト(cm)87〜92 種別ワンタックスラックス サイズLL タイプメンズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65・綿35(内再生ポリエステル65) 生地エコストレッチバーバリー 色番0 生地性能防汚加工、帯電防止、ストレッチ、吸汗性 エコマーク認定番号17 103 001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする