明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの ワーキングウェア
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス
明石スクールユニフォームカンパニーの 春夏 ボトムス
PETICOOL メンズワンタックスラックス UN3361
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24566605
品番
UN3361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
右脇コインポケット付。
色
ブラック
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
101〜109
種別
ワンタックスラックス
サイズ
4L
タイプ
メンズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65・綿35(内再生ポリエステル65)
生地
エコストレッチバーバリー
色番
0
生地性能
防汚加工、帯電防止、ストレッチ、吸汗性
エコマーク認定番号
17 103 001