明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ボタンダウンシャツ UZT417
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
EL
注文コード
24583143
品番
UZT417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。
ボタンダウン仕様できんとした印象。
ポケットのピスネームがアクセント。
脇スリットで動きやすさに対応。
色
イエロー
サイズ
EL
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿60・ポリエステル40
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
77
生地
ニットストライプ(セオ・アルファEX)
色番
7
生地性能
吸汗性、速乾性、ストレッチ
性別
男女兼用