E-style 男女兼用半袖ポロシャツ UZT211

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24589933 品番 UZT211
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ベーシックな鹿の子ポロシャツ。
収納に便利な胸ポケット。

オレンジ サイズ3L タイプ男女兼用 規格SEK 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル50・綿50 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 着丈(cm)78 生地裏綿 鹿の子(セベリス) 色番23 生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする