UZT234 E-style 男女兼用エプロン UZT234 明石スクールユニフォームカンパニー 24590362

E-style 男女兼用エプロン UZT234

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24590362 品番UZT234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

右脇ポケット付。

ネイビー サイズフリー タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル85・綿15 生地制電ツイル 色番5 生地性能帯電防止、日本製 前中心丈(cm)84 性別男女兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:322

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする