明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの エプロン 介護従事者用
E-style 男女兼用エプロン UZT234
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24590396
品番
UZT234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
右脇ポケット付。
色
パープル
サイズ
フリー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル85・綿15
生地
制電ツイル
色番
11
生地性能
帯電防止、日本製
前中心丈(cm)
84
性別
男女兼用