E-style レディースストレートパンツ UZT346

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24603355 品番 UZT346
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

収納に便利なポケットなど使いやすい機能満載。吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケットで収納に便利です。
右ヒップポケット。

ネイビー サイズ7 股下(cm)67 タイプレディース 混率(%)ポリエステル90・綿10 ウエスト(cm)56〜61 股上(cm)25 ヒップ(cm)94 生地ブライトブリスター 色番5 生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする