明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ボックスジャケット UZT269
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24604685
品番
UZT269
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
肌にやさしく、しっかり吸汗。アクティブに働く毎日もキリッと爽やか。
ファスナーの先にはソフトな引き手付き。
左内側に便利なペン差しポケット。
色
ホワイト
サイズ
EL
タイプ
男女兼用
規格
SEK
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル95・綿5
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
89
生地
裏綿ブライト(サニター)
色番
0
生地性能
吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製
性別
男女兼用