※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ボックスジャケット UZT269

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24604773 品番 UZT269
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

肌にやさしく、しっかり吸汗。アクティブに働く毎日もキリッと爽やか。
ファスナーの先にはソフトな引き手付き。
左内側に便利なペン差しポケット。

ネイビー サイズSS タイプ男女兼用 規格SEK 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル95・綿5 着丈(cm)64 裄丈(cm)73 生地裏綿ブライト(サニター) 色番5 生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする