※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style 男女兼用ジャケット UZT101R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24605692
品番
UZT101R
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
58
生地
ポイントリバース(サンサワー)
色番
4
生地性能
吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製
性別
男女兼用