※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ジャケット UZT101R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24605778 品番 UZT101R
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ネイビー サイズSS タイプ男女兼用 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)52 着丈(cm)58 生地ポイントリバース(サンサワー) 色番5 生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする