明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの ボトムス 介護従事者用
E-style ホッピングパンツ CAAP740R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
S
注文コード
24609515
品番
CAAP740R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
光に反射する再帰反射テープ付。
色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
69
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
ウエスト(cm)
68〜76
ヒップ(cm)
98
生地
エコ裏綿セルビス
色番
0
ワタリ(cm)
33
生地性能
吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製
性別
男女兼用