※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style トレーニングシャツ CAAS74R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24611064
品番
CAAS74R
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
光に反射する再帰反射テープ付。
色
ネイビー
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67
生地
エコ裏綿セルビス
色番
5
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、再帰反射、日本製
性別
男女兼用