UZAS06R E-style ボックスジャケット UZAS06R 明石スクールユニフォームカンパニー 24613146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style ボックスジャケット UZAS06R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード24613146 品番UZAS06R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズLL タイプ男女兼用 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用) 着丈(cm)75 裄丈(cm)89 生地エコ裏綿セルビス 色番3 生地性能吸汗性、速乾性、日本製 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする