※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明石スクールユニフォームカンパニー
明石スクールユニフォームカンパニーの 衣服関連
明石スクールユニフォームカンパニーの 介護従事者用ユニフォーム
明石スクールユニフォームカンパニーの トップス 介護従事者用
E-style ボックスジャケット UZAS06R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
24613322
品番
UZAS06R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー×レッド
サイズ
LL
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
89
生地
エコ裏綿セルビス
色番
59
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、日本製
性別
男女兼用