SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル (MXJ6-1〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24618465
品番
MXJ6-10-A93
参考基準価格(税別)
¥24,970
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
109
種類から選べます
他の種類を見る
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
CADデータダウンロード