電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットA:ブラケットA付
ノズル口径(Φmm)1.0
排気方式単体用サイレンサ付
手動操作方式ロック付
チェックバルブなし
継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ4(ストレート)
ファンクション標準タイプ(DCは1W)
CE-対応品-
電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし
真空用圧力スイッチ100〜-100kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付