※着用例

No.2850 さらさらマスク 3ply 耳かけタイプ リーブル 24634855 No.2850 さらさらマスク 3ply 耳かけタイプ リーブル 24634855

さらさらマスク 3ply 耳かけタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード24634855 品番No.2850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

さらさら感がある、毛羽がたちにくい特殊な不織布を使用した清涼感のあるマスク。
ASTM F-2100-11 規格適合品。
全国マスク工業会 会員マーク取得品。
BFE95%以上のフィルターを採用。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)95×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布、ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする