リーブル
リーブルの 防護服・保護服・特殊服
リーブルの 足カバー/脚絆
リーブルの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
PEシューズカバー ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
24634898
品番
No.2792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クツをスッポリ覆うサイズで、クツのゴミを室内に持ちこませない。
水回りに強いポリエチレン製のシューズカバーです。
材質
ポリエチレン、開口部:天然ゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.11
サイズ
フリー
区分
使い捨て
タイプ
ショート
全長(cm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防じん