画像準備中

アルミ加工用エンドミル 3AFK

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径Dc(Φmm)6 注文コード24635117 品番3AFK060-150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は外径Dcなど32種類から選べます 他の種類を見る
外径Dc(Φmm)6 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)15 刃数3 全長(mm)70
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする