京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
アルミ加工用エンドミル 3AFK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
9
注文コード
24635196
品番
3AFK090-135-270
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
外径Dc
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
外径Dc(Φmm)
9
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃長(mm)
13.5
刃数
3
全長(mm)
90
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。