京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
アルミ加工用エンドミル 3AFK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
12
注文コード
24635275
品番
3AFK120-180
参考基準価格(税別)
¥15,040
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
外径Dc
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
外径Dc(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃長(mm)
18
刃数
3
全長(mm)
110
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。