画像準備中

チップ CCMT PP

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24638827 品番 CCMT060204PP PV710
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質PV710 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.5 コーナー半径(mm)0.4 トラスコ品番823-0095 形状ひし形80° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24638757
2021-01-04
用途:
卓上旋盤のスローアウェイチップとして
製造業

ノーズRが0.2の小さいものはあまり売られていないので重宝します。
比較的安価だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする