京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CPMH R/L-Y
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
2.38
材質
PV710
注文コード
24640035
品番
CPMH080204L-Y PV710
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV710
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.95
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。